TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 収縮後 6.4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40947979 品番CGPT-12.7/6.4-0-STK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様
スリーブ径 = 12.7mm
シュリンク径 = 6.4mm
色 = 黒
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = N
収縮率 = 2:1
スリーブ長さ = 1.2m
材質 = ポリオレフィン
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +135℃
難燃性 = あり
耐電圧 = 16kV/mm
ハロゲンフリー = N
アングル = ストレート
シリーズ = CGPT
CGPT熱収縮チューブ. UL 224ごとに自己消火性を備え(透明チューブを除く)、縮小率が2:1又は3:1のフレキシブルな照射済みポリオレフィンチュービングです。 このチューブには、最も一般的な溶剤及び化学製品に対する耐性があります。 この熱収縮チューブは、通常、産業分野での使用で想定される最も厳しい耐性要件を満たします。 ストレインリリーフ、電気絶縁、及びケーブルやワイヤの識別など、多くの熱収縮用途で使用します。. 特長と利点 ; 2:1又は3:1の縮小率を用意 ; フレキシブルかつ高耐久性 ; 化学薬品や溶剤への優れた耐性 ; 優れた物理及び電気性能 ; 難燃剤(輸送された製品を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする