曜日別特売
141603-4 TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス アンプモジュール TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40951533

TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス アンプモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード40951533品番141603-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
仕様
ジェンダー = メス
併用 = AMPMODU MOD IVコネクタハウジング
シリーズ = AMPMODU MOD IV
最小ワイヤサイズmm2 = 0.519mm2
最大ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2
コンタクトめっき = 金
コンタクト材質 = リン酸銅
最大接触抵抗 = 12mΩ
最低使用温度 = -65℃
最高使用温度 = +105℃
レセプタクル圧着コンタクト(Mod IV). 30 → 28又は26 → 22 AWGワイヤのMod IVレセプタクル圧着シリーズ: < 233-1889') 233-1889/: 30 → 28 AWG、金めっき、標準加圧、ルーズ < 233-1895') 233-1895/: 26 → 22 AWG、金めっき、標準加圧、ルーズ < 495-8931') 495-8931/: 30 → 28 AWG、金めっき、中間加圧、ルーズ < 495-8947') 495-8947/: 30 → 28 AWG、スズめっき、中間加圧、ルーズ シュラウドヘッダとかん合するシェル用です。代表品番< 509-2537') 509-2537/を参照してください。 遊びのあるコンタクトに最適な圧着工具については、品番< 233-0044') 233-0044/を参照してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする