仕様
スリーブ径 = 6mm
シュリンク径 = 2mm
色 = 黒
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = N
収縮率 = 3:1
スリーブ長さ = 1.2m
材質 = ポリオレフィン
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +135℃
難燃性 = N
耐電圧 = 45kV/mm
ハロゲンフリー = N
アングル = ストレート
基準適合 = UL
RNF 3000熱収縮スリーブ. RNF-3000シリーズは、ポリオレフィンチューブを備えている柔軟性の高い難燃性熱収縮スリーブです。. 3:1の高い収縮率により、厄介な不規則形状に容易に対応 6つのサイズで直径1 → 24 mmに対応 優れた物理的 / 化学的 / 電気的特性で業界標準に適合 1.2 m単位で販売. 特長と利点. 用途. RNF 3000熱収縮スリーブは、ワイヤ終端及び電気的接続部の絶縁材及びストレインリリーフに使用します。このスリーブは、ワイヤ、ケーブル、電子部品の低負荷のハーネス、被覆、識別にも理想的です。
RoHS指令(10物質対応)対応