仕様
コイル電圧 = 240V ac
接点構成 = DPNO
スイッチング電流 = 30 A
ターミナルタイプ = 簡易接続
シリーズ = T92
アプリケーションタイプ = 電力
長さ = 68.58mm
奥行き = 34.54mm
高さ = 37.97mm
寸法 = 68.58 x 34.54 x 37.97mm
接点材質 = 銀合金
UL認定、CSA認定、VDE. T92シリーズ、フランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - .315インチ (8 mm)スルーエア、.375インチ (9.5 mm)オーバーサーフェス コンプレッサ負荷を3.5トン、25.3 FLA、110 LRAに制御するよう設計 VDE 8 mmのスペーシングに準拠、コイルとコンタクト間の誘電体4 kV UL Class F構造システム標準 600 Vacスイッチング(1.5 HP)のUL認定 VDE0435、0631、0700に適合 動作温度: -40 → +65 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応