TE Connectivity リレー, 1c接点, 12V dc, 320 Ω

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40952206 品番V23101D6A201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様
コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = SPDT
スイッチング電流 = 1 A
ターミナルタイプ = スルーホール
シリーズ = W11
アプリケーションタイプ = シグナル
長さ = 15.6mm
奥行き = 10.6mm
高さ = 11.5mm
寸法 = 15.6 x 10.6 x 11.5mm
動作温度範囲 = -40 → +70℃
W11シリーズ. 1 A信号スイッチングリレー(最大) コンタクト材質: AgPd 完全密閉構造 優れた耐衝撃性と耐振性 スイッチング電圧: 24 Vdc、125 Vac 寸法: 11.5 mm x 10.5 mm x 15.5 mm ピン長: 3.5 mm 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 品番< 256-1131') 256-1131/と< 256-1147') 256-1147/は非対称のピン配置
接点構成1c 定格電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする