仕様
スリーブ径 = 4.8mm
シュリンク径 = 2.4mm
色 = クリア
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = N
収縮率 = 2:1
スリーブ長さ = 1.2m
材質 = PVDF
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +175℃
難燃性 = あり
ハロゲンフリー = N
アングル = ストレート
シリーズ = KYNAR
UL224 VW-1、VDE0341、MIL-I-23053/8、DEF STAN59-97タイプ3. RW-175高温、クリア. TE Connectivity薄壁熱収縮スリーブは、高温でも非常に耐久性の高いスリーブです。 火気に対する優れた耐性、そしてほとんどの産業用燃料、溶剤、化学薬品に対する優れた耐性 摩擦や貫通に対する優れた耐性 1.2 m単位で販売