仕様
スリーブ径 = 3.2mm
シュリンク径 = 1.6mm
色 = クリア
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = N
収縮率 = 2:1
スリーブ長さ = 1.2m
材質 = フッ素ポリマー
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +150℃
難燃性 = あり
ハロゲンフリー = N
アングル = ストレート
シリーズ = RT-375
ULファイル番号E35586. UL VW-1、AMS-DTL-23053/18準拠. RT-375熱収縮チューブ2:1. 透明、高難燃性、変性フッ素樹脂、熱収縮チューブ バンドルマーカーを過酷な機械的及び化学的悪影響から保護するために使用する場合は、優れた透明性が役立ちます。また、ストレインリリーフはんだ付け接合や圧着接合にも最適です。. 特長と利点:. ; 高透明性 ; 高難燃性 ; 長さ1.2 m ; 定格温度: -55 → +135 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする