仕様
スリーブ径 = 19.1mm
シュリンク径 = 9.5mm
色 = クリア
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = N
収縮率 = 2:1
スリーブ長さ = 1.2m
材質 = フッ素ポリマー
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +150℃
難燃性 = あり
ハロゲンフリー = N
アングル = ストレート
シリーズ = RT-375
ULファイル番号E35586. UL VW-1、AMS-DTL-23053/18準拠. RT-375熱収縮チューブ2:1. 透明、高難燃性、変性フッ素樹脂、熱収縮チューブ バンドルマーカーを過酷な機械的及び化学的悪影響から保護するために使用する場合は、優れた透明性が役立ちます。また、ストレインリリーフはんだ付け接合や圧着接合にも最適です。. 特長と利点:. ; 高透明性 ; 高難燃性 ; 長さ1.2 m ; 定格温度: -55 → +135 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応