TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 12V dc, 90 Ω

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40953159 品番V23134A1052C643 5-1393302-8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = SPDT
取り付けタイプ = Plug In
ターミナルタイプ = 簡易接続
コイル抵抗 = 90 Ω
最大スイッチング電圧 AC = 100V ac
アプリケーションタイプ = 電力
長さ = 25.9mm
奥行き = 29.9mm
高さ = 51.9mm
寸法 = 25.9 x 29.9 x 51.9mm
最大スイッチング電源 DC = 500 W
ミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機
接点構成1c 定格電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする