仕様
コイル電圧 = 24V dc
接点構成 = SPNO
取り付けタイプ = Plug In
ターミナルタイプ = 簡易接続
コイル抵抗 = 324 Ω
アプリケーションタイプ = 電力
長さ = 25.9mm
奥行き = 29.9mm
高さ = 51.9mm
寸法 = 25.9 x 29.9 x 51.9mm
動作温度 Min = -40℃
ミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機
定格電圧(V)DC24
RoHS指令(10物質対応)対応