TE Connectivity リレー, 4c接点, 24V dc, 777 Ω

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40954087 品番PT570024 1-1393154-2
11月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
仕様
コイル電圧 = 24V dc
接点構成 = 4PDT
スイッチング電流 = 6 A
ターミナルタイプ = 簡易接続
コイル抵抗 = 777 Ω
アプリケーションタイプ = コンパクト
長さ = 28mm
奥行き = 22.5mm
高さ = 35mm
寸法 = 28 x 22.5 x 35mm
動作温度範囲 = -40 → +70℃
PTシリーズ、メカニカルインジケータ装備. カドミウム不使用のコンタクト LED及びメカニカルインジケータ 手動 / ロック可能なテスト機能 コンタクト材質: AgNi又は金めっき 機械的寿命: AC、2 x 10 7 、DC、3 x 10 7 又はDC、30 x 10Ω コイルとコンタクト間の絶縁: 2.5 kV ac 寸法: W 22.5 x D 28 x H 29 mm. 又はDC、30 x 10
接点構成4c 定格電圧(V)DC24 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする