※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デルタゴンビット 六角軸 レギュラーサイズ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)22.5 刃径(Φmm)22.5 材質(刃部)超鋼チップ 注文コード40954216 品番DLHEX225
参考基準価格(税別)¥9,560 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は刃先径・刃径・材質など30種類から選べます 他の種類を見る

3枚刃(21.0mm以上5枚刃)採用。
対鉄筋性能が向上。
デッキプレートを貫通。
真円に近い穴あけを実現。
位置決め性能が向上。
3条ネジ形状(Φ20mm以下)、ターボヘリカル形状(Φ21〜26mm)を採用。
少ない外径磨耗。
穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。

刃先径(Φmm)22.5 刃径(Φmm)22.5 有効長(mm)160 全長(mm)280 刃数5 適合電動機電気ハンマードリル 六角軸対辺(mm)13 用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 材質(刃部)超鋼チップ 適合材無筋コンクリート、鉄筋コンクリート、石材・法面、デッキプレート+コンクリート シャンク形状六角軸
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08738983
2022-06-02
用途:
セリ矢を石に入れる穴開け
樹造園 様 (建設業・工事業)

いつも使っているビットです。
使っていた同商品の、先端が石の中で外れたような形で取れてしまったのでそこの強度が上がればより良いです。
穿孔も早く気に入ってます。

対象商品:
08738965
2019-07-18
用途:
コンクリート製品への穴あけ作業

ミヤナガのデルタゴンビットは、以前から近隣の商社より購入し使用していたので、使い勝手は大変よいです。モノタロウで安く購入できました。

対象商品:
08738922
2017-07-13
用途:
石材への穴あけ

信用できるメーカー、ミヤナガのデルタゴンビットは常用している

対象商品:
08738983
2016-10-18
用途:
ケミカル用
製造業

数十本のケミカルアンカー用なので振動ドリルでは無くハンマードリルを使用、単価、耐久性共に満足な品物である

対象商品:
08738983
2015-07-20
用途:
石材を割るための穴あけ

2枚刃を使っていたが、今回初めて3枚刃にしてみたところ、石材への穴あけ作業がはかどった。
暑い夏場の現場での作業時間が短縮されて、効率よく仕事ができるようになった。

2019-09-27
用途:
セリ矢の下穴

こちらの使い方が悪いのか、先端のビットが良く取れる。
穴あけのスピードが速いだけに残念です。

対象商品:
08738974
2016-08-15
用途:
電気系配電盤の据え付け
建設業・工事業

回転初めの芯がずれないで正確に打つ事が出来た

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする