※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤナガ
ミヤナガの ドリル
ミヤナガの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ミヤナガの コンクリートドリル
六角軸ビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
30
全長(mm)
505
注文コード
40954575
品番
HEX30055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,053
この商品は
刃先径・刃径D・全長
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
ハンマードリルの打撃力を切刃先端に効率よく伝え、スピーディーに穴あけできます。
刃先径(Φmm)
30
全長(mm)
505
用途
コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
有効長(mm)
385
適合材
石材・法面、無筋コンクリート
適合電動機
電気ハンマードリル