磁器タイル用ドリル

(21件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40954724 品番 Z072
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

特殊形状の超硬チップが穴あけをスムーズにしました。
水使用で切削性・耐久性がさらに向上します。

刃先径(Φmm)7.2 刃径D(Φmm)7.2 有効長l(mm)75 全長L(mm)125 適合電気ドリル(回転専用でお使いください。) 全長(mm)125 用途磁器タイル、瓦、大理石などへの穴あけに。 仕様穿孔可能材/塩ビ管 有効長(mm)75 適合材磁器タイル、かわら、タイル、大理石、窯業系サイディングボード、押し出し成型セメント 適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-24
用途:
浴室のタイル穴あけ
社会福祉法人 富樫福祉会 様

タイルとモルタルに直径6o深さ60oの穴を20個開けましたがまだまだ使えそうです。浴室なのでカランの水を穴あけ箇所に流しっぱなしで冷却しながら作業しました。

対象商品:
10035584
2024-07-21
用途:
瓦工事
建設業・工事業

色々な、メーカーを使ってみたが平均的に、切れ味が良い。水を使用すればさらに長持ちがする。

対象商品:
10035593
2022-10-14
用途:
タイルに棚を取り付ける。
株式会社アップライト 様 (飲食業)

綺麗に丸い穴をあけることが出来ました。耐久性はまだわかりませんが満足です。

対象商品:
10035505
2020-08-31
用途:
サイン設置時

色々なメーカーを使用してきましたが、ミヤナガ最強です。
耐久性、掘削性共 満足な製品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
10035611
2018-05-08
用途:
風呂場の手すり取付時に使用
サービス業

想像したよりも簡単にタイルに穴をあけることができ、同時に買った手すりを取り付けられました。

対象商品:
10035611
2022-09-23
用途:
便器取替え 床タイル穴あけ
合同会社 神田電機商会 様

厚み2センチくらいのタイル床の穴あけです。
メルカリで、6ミリのダイヤホールソー(200円くらい)を買いましたが、
水を使いながら6箇所あけると、へたってしまい、使用不可能になりました。
それと比べるのも、おかしいかもしれませんが、
この商品は、水を使いながら、早くきれいに穴あけができました。
10箇所あけると、時間が少しかかるようになりましたが、
もうちょっと使おうと思います。
ただ、予備は必要だと思いました。

2人が参考にしています
対象商品:
10035611
2018-01-24
用途:
タイルの穴あけ

タイルの穴あけは初めてのことで、上手く出来るか不安を持って作業を始めましたが、ドリルの刃の掛がよくそれ程力を入れなくてもきれいに穴を開けることが出来満足しています。ミヤナガのドリル6mmですが価格、性能共に満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
10035523
2018-05-27
用途:
たいるの穴あけ
ライズ株式会社 様

ひとつのあなもあけられず刃先がやけつき、しようふのうに、。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする