※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤナガ
ミヤナガの ドリル
ミヤナガの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ミヤナガの コンクリートドリル
デルタゴンビット 振動用 ロング
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
4
全長(mm)
150
注文コード
40954767
品番
DLS04015
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・刃径・全長
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。
抜群の耐久性
穿孔スピードアップ
真円に近い穴あけができます。
位置決め性能向上。
全長(mm)
150
刃先径(Φmm)
4
有効長(mm)
90
用途
コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。
刃数
3
適合材
モルタル、ブロック、無筋コンクリート
適合電動機
電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
注意
※使用電動機は、振動ドリルで必ず振動モードでご使用ください。インパクトドリル、ドリルドライバーは使用できません
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。。