※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤナガ
ミヤナガの ホールソー・コアドリル
ミヤナガの コアドリル
ミヤナガの コアドリルセット品
ALC用コアドリル セット(ストレート)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
32
有効長(mm)
130
注文コード
40955013
品番
PCALC32
参考基準価格(税別)
¥19,540
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・刃径・有効長
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
ALCの補強鉄筋もスムーズに切断する安全設計。
刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断.
有効長(mm)
130
適合電動機
電気ドリル(回転専用でお使いください。)
用途
ALC材への穴あけ作業に
仕様
穿孔可能材/塩ビ管、窯業系サイディングボード
適合
(センタードリル)PCHWCD250
刃先径(Φmm)
32
チャック寸法(mm)
10(Sシャンク)
適合材
ALC
カッター長(mm)
160
注意
※ALCΦ250・260・300・310の穿孔には、「ハイパーダイヤコアドリル」をご使用下さい。