曜日別特売
1-1337415-0 Nタイプコネクタ, オス, コンタクト部:銀めっき, 50Ω TE Connectivity TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40955085

Nタイプコネクタ, オス, コンタクト部:銀めっき, 50Ω TE Connectivity

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード40955085品番1-1337415-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様
ジェンダー = オス
ケーブルタイプ = RG214/U, RG9 B/U
取り付けタイプ = ケーブルマウント
端子方法 = 圧着
ボディ向き = ストレート
インピーダンス = 50Ω
動作周波数 = 0 → 11GHz
最低使用温度 = -65 ℃
ボディめっき = 銀
コンタクトめっき = 銀
コンタクト材質 = 真鍮
TE Connectivity 50 Ω Nシリーズ銀めっきRF同軸圧着ジャック. 六角圧着同軸ケーブル終端、銀めっき黄銅ボディ、PTFE誘電体、及び銀めっきコンタクトを備えている50 Ω NシリーズRF同軸ストレート圧着ジャックです。これらのNシリーズRF同軸圧着プラグは、以下のRF同軸ケーブルタイプに使用できます。 品番 ; 511-9991 511-9991 - PSF 1/4M、RG-8 A/U、RG-213/U、URM 67、KX4 品番 ; 394-1645 394-1645 - RG-9 B/U、RG-214/U、URM 91、KX13、KX24 品番 ; 472-9890 472-9890 - RG-58 C/U、RG-141 A/U、URM43、URM76、KX15 品番 ; 394-1623 394-1623 - PSF 1/4、RG8 A/U、RG-213/U、URM67、KX4
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする