仕様
ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ
最大バンドル直径 = 12mm
材質 = ポリアミド 6.6
色 = 黒
長さ = 47.5mm
幅 = 25.8 mm
シリーズ = MCP
TE Connectivity HDSCSコネクタアクセサリ. HDSCSコネクタシステム用のアクセサリです。 品番< 717-4280') 717-4280/は、NW 8.5 mm径波形チューブ用の黒色PA66/6製縦型アダプタです。 品番< 718-7292') 718-7292/は、プラグハウジングで使用する固定スライドです。 品番< 756-1183') 756-1183/及び< 756-1189') 756-1189/は、レセプタクルハウジング用の黒色PA66/6製カバーです。 品番< 909-7873') 909-7873/は、レセプタクルハウジング用の黒色ライトアングルPA66/6製カバーです。
RoHS指令(10物質対応)対応