※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLSDS12511 デルタ軸 デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガ 40955162 DLSDS12511 デルタ軸 デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガ 40955162 DLSDS12511 デルタ軸 デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガ 40955162 DLSDS12511 デルタ軸 デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガ 40955162

デルタ軸 デルタゴンビットSDS・プラス

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40955162 品番 DLSDS12511
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリートなどへの穴あけ作業に適しています。
3枚刃採用により性能がさらにアップしました。
対鉄筋性能、位置決め性能向上しました。
デッキプレートを貫通します。
真円に近い穴あけを実現しました。

刃径(Φmm)12.5 有効長(mm)50 全長(mm)116 仕様穿孔可能材/石材 トラスコ品番472-9102 材質刃部:超硬チップ 形状ネジタイプ 刃数3 質量(g)69 タイプねじ シャンクSDSplus 適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート 適合電動機軽量型ハンマードリル
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06651312
2024-08-21
用途:
コンクリートへの穴あけ

キレイな穴が開けられるので、このシリーズは気に入ってます。

対象商品:
10955244
2021-02-20
用途:
外壁材の穴開けけに使用
佐々木設計 様 (製造業)

今まで使用したコンクリートよりも、スムーズ穴開けができました。

対象商品:
40955162
2022-12-28
用途:
塩ビパイプ取付時

長さが短いものが使いやすくすぐに使用できなくなるので
5本パックがこのサイズにもあるといいです。

対象商品:
06651312
2019-03-10
用途:
アンカー等のコンクリート穿孔

デルタ軸なので鉄筋に当たったときに折れることなく、価格も安いので大変良い商品です。耐久性は分かりません。

対象商品:
06651312
2015-10-08
用途:
防水
品川興業 様

至って普通に使えます。

対象商品:
06651312
2015-10-08
用途:
防水
品川興業 様

至って普通に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする