※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLHEX24050 デルタゴンビット 六角軸 ロングサイズ ミヤナガ 40955214 DLHEX24050 デルタゴンビット 六角軸 ロングサイズ ミヤナガ 40955214

デルタゴンビット 六角軸 ロングサイズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40955214 品番 DLHEX24050
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

3枚刃、5枚刃採用により性能が更にアップ!
穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。
真円に近い穴あけを実現。
位置決め性能が向上。
鉄筋接触時の安全性を向上。(電動機による振り回しを軽減)
デッキプレートを貫通。
少ない外径摩耗。

用途
コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
刃径(Φmm)24 有効長(mm)385 全長(mm)505 材質(刃部)超鋼チップ 刃数5 機能打撃・回転 適合電動機電気ハンマードリル シャンク形状六角軸 六角軸対辺(mm)13
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40955196
2019-07-08
用途:
アンカー打ち用穴明に
建設業・工事業

4枚刃でよく切れました。穴あけ加工が楽にできました。

対象商品:
08739114
2014-05-09
用途:
石材の深穴あけ

食い付きが良く芯ブレせず軽快に穴が開けられた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする