※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤナガ
ミヤナガの ドリル
ミヤナガの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ミヤナガの コンクリートドリル
デルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ 樹脂系アンカー用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40955257
品番
DLHEXB19033
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
真円に近い穴あけを実現しました。位置決め性、対鉄筋性能が向上しました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。
刃径(Φmm)
19
全長(mm)
330
シャンク径(Φmm)
13
質量(g)
391.0
適合機種
ハンマードリル
材質
刃部:超硬チップ
用途
被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、石材など。
トラスコ品番
331-0671
刃数
3
有効長(mm)
210
適合電動機
電気ハンマードリル
シャンク形状
六角軸
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。