※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤナガ
ミヤナガの ドリル
ミヤナガの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ミヤナガの コンクリートドリル
デルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ 樹脂系アンカー用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40955293
品番
DLHEXB26038
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
真円に近い穴あけを実現しました。位置決め性、対鉄筋性能が向上しました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。
刃径(Φmm)
26
全長(mm)
380
シャンク径(Φmm)
13
質量(g)
672.0
適合機種
ハンマードリル
材質
刃部:超硬チップ
用途
被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、石材など。
トラスコ品番
379-1084
刃数
5
有効長(mm)
260
適合電動機
電気ハンマードリル
シャンク形状
六角軸
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。