HEX160100 六角軸超ロングビット 法面工事用 ミヤナガ 40955512

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角軸超ロングビット 法面工事用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃先径(Φmm)16
有効長(mm)880
全長(mm)1000
内容量1本注文コード40955512品番HEX160100
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

石材用に厳選された超硬チップを採用。
全体熱処理により折れに強く曲がりにくい。
サイズ・全長も豊富なバリエーション。
用途に合わせてお選びください。

用途
法面工事の下穴あけ作業に。
石材・岩石などへの穴あけ作業に。
刃先径(Φmm)16有効長(mm)880全長(mm)1000機能打撃・回転適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機電気ハンマードリルシャンク形状六角軸六角軸二面幅(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする