※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB38 アンカー打込棒 ミヤナガ 40955643 SB38 アンカー打込棒 ミヤナガ 40955643

アンカー打込棒

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)160 注文コード40955643 品番SB38
参考基準価格(税別)¥2,570 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は全長・適合・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

軽量ハンマードリル使用で内部コーン打込アンカーの打込みに最適!

全長(mm)160 用途内部コーンアンカー打込み用 機能打撃 適合電動機軽量型ハンマードリル ねじ径(Φmm)(適合アンカー)W3/8"・M10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-08-03
用途:
天井アンカー工事
建設業・工事業

今までショウトの打ち込み棒使ってましたが
今回ロングを頼みました。
丁度良い長さでした。
耐久性もあり満足です。

対象商品:
40955634
2017-12-09
用途:
メンテナンス
製造業

使ってみて非常に扱いやすくとても便利でよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする