テーパーアダブター(六角軸)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40955844 品番TAD
参考基準価格(税別)¥2,570 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

アダプター方式により、ビット部分のみの交換で経済的!
1本のアダプターで各サイズのテーパー軸ビットが使用可能。

全長(mm)158 シャンク対辺13mm 用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 テーパーNo.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40955844
2022-12-08
用途:
パーキングブロックの固定ピン打ち込み
建設業・工事業

六角軸の形状が違い機械にセット出来なかったので端部を1pほどカットしての使用。
加工したら問題なく使えた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする