デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)5本入

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5本) 注文コード 40955871 品番 DLS34P5
参考基準価格(税別)¥4,960 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。
真円に近い穴あけが可能。
位置決め性能向上。
抜群の耐久性(メーカー比)
穿孔スピードUP(メーカー比)

用途
コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。
コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8)
刃先径(Φmm)3.4 有効長(mm)50 全長(mm)100 刃数3 適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート 適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40955871
2014-06-21
用途:
コンクリートへの、穴あけ
clover style 様

買うのは、いつもコレ!

製品品質も、耐久性もバツグン

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする