DLSDS43JP5 デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ 5本入りパック ミヤナガ 40955923 DLSDS43JP5 デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ 5本入りパック ミヤナガ 40955923 DLSDS43JP5 デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ 5本入りパック ミヤナガ 40955923 DLSDS43JP5 デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ 5本入りパック ミヤナガ 40955923

デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ 5本入りパック

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5本) 刃先径(Φmm)4.3 タイプネジタイプ トラスコ品番379-1769 注文コード40955923 品番DLSDS43JP5
参考基準価格(税別)¥7,250 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は刃先径・タイプ・トラスコ品番8種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)4.3 有効長(mm)50 全長(mm)116 タイプネジタイプ トラスコ品番379-1769 材質刃部:超硬チップ 刃数3 シャンク形状SDSプラス
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-24
用途:
防草シートを施工する際のコンクリートアンカー用の穴開け
農・林・水産業

穴開けの数が多いのですが、折れにくくて値段も手頃で助かっています。

2025-05-21
用途:
コンクリートビス用
株式会社阿南工業 様 (建設業・工事業)

強度的に可もなく不可もなく問題なく使えてるので毎回リピートしてます。

対象商品:
40955905
2024-06-22
用途:
コンクリートの穴あけ
有限会社前田建具製作所 様

穴あけ作業中に、よくおれるので
本数がたくさん入っているので
使いやすい
穴は普通によく掘れると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40955905
2023-02-26
用途:
コンクリートビスの下穴
電気・ガス・熱供給・水道業

簡単に下穴があき、作業がはかどった。
また、使いたく思う

1人が参考にしています
対象商品:
40955905
2021-09-03
用途:
コンクリート穴開けビス取付

商品は問題無く、早く届き満足です。
最近何度か別商品も同じでしたが、モノタロウは商品をただ段ボール箱に入れて送るだけで箱のの中でガラガラとなって送らて来ます。商品包装のプラケースが割れていました。今後の発送方法の改善を望みます

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

対象商品:
40955905
2021-08-16
用途:
ノンプラグビスの下穴
建設業・工事業

強度、コスパ共に申し分なし。下穴作業が多いときは重宝します。

対象商品:
40955905
2020-11-19
用途:
ノンプラグビスの為の穿孔作業に
建設業・工事業

これは良く使う物なので便利です、SDS接続はハンマードリルなので穿孔作業は早いですが、過大な負荷がかかるので直ぐにネジ繰れてしまいます。丈夫なので折れにくいのですが消耗品の様です。
もっともっと安く仕入れて下さい。
さもなければモノタロウオリジナルで同等品を製造して下さい。

対象商品:
40955914
2020-01-21
用途:
機械設置時
小山施設 様 (建設業・工事業)

以前は1本づつ買っていましたが、多数本使用するので5本入りパックを見つけてからは値段が安いので買うようになりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
1人が参考にしています
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする