TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST-NO, 表面実装

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード40956029 品番4-1437565-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = SPST-NO
ターミナルタイプ = 表面実装
スイッチの動作 = モーメンタリ
アクチュエータ長さ = 1.4mm
アクチュエータ色 = 黒
アクチュエータタイプ = ボタン
寸法 = 7.89 x 3.5 x 8.5mm
装着タイプ = 表面実装
コンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V ac
操作力 = 1.57 N
高さ = 8.5mm
TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする