曜日別特売
SC280 スケーリングチゼル ミヤナガ 40956167

スケーリングチゼル

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード40956167品番SC280
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

強力なハツリカとすぐれた安全性。
打撃力をフルに伝える一体構造により、強力な粉砕力を生み出し、効率良い作業が可能。
耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので、工具寿命がグンと長持ち。

用途
あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。
全長(mm)280幅(mm)(チゼル)50適合材無筋コンクリート、鉄筋コンクリート適合電動機電気ハンマー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40956167
2014-10-13
用途: 切り張り跡のハツリ作業

しっかりとした出来上がりで満足です。
敢えて言わせて貰えればもう少し製品が軽くなるとハンマドリルに負担がかからず使い易いと思われます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする