※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤナガ
ミヤナガの ドリル
ミヤナガの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ミヤナガの コンクリートドリル
コールドチゼル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40956185
品番
CC280
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
強力なハツリカとすぐれた安全性。
打撃力をフルに伝える一体構造により、強力な粉砕力を生み出し、効率良い作業が可能。
全長(mm)
280
用途
あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。
幅(mm)
(チゼル)21
適合材
無筋コンクリート、鉄筋コンクリート
適合電動機
電気ハンマー