MH29C ハンマー用コアビット ミヤナガ 40956212

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンマー用コアビット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃先径(Φmm)29
内容量1本注文コード40956212品番MH29C
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。
センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。

用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。刃先径(Φmm)29有効長(mm)100カッター長(mm)150適合材無筋コンクリート、鉄筋コンクリート適合電動機重量型ハンマードリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40956203
2018-06-24
用途: コンクリート穴あけ時
農・林・水産業

ストレスなくコア抜きが出来よかった。
耐久性もよさそう。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする