TE Connectivity インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40956388 品番RT3S4LC4 4-1415073-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様
コイル電圧 = 24V dc
接点構成 = SPDT
取り付けタイプ = DIN Rail
ターミナルタイプ = ネジ
長さ = 77mm
奥行き = 15.8mm
高さ = 69mm
寸法 = 77 x 15.8 x 69mm
接点材質 = 銀合金
入力電流 = 16.67mA
動作温度 Min = -20℃
VDE、UL / C-UL認定、BEAB、SEMKO. ソケット付. インターフェイスモジュール、RTシリーズ. 完全組み立て済みリレーインターフェイスモジュール DINレール取り付け又はシャーシ取り付け コンタクト材質: AgNi 機械的寿命: DCタイプ: 30 x 10 6 回、ACタイプ: 10 x 10 6 スイッチング電圧: 250 Vac、440 Vac コイルとコンタクト間の絶縁: 5000 V 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする