曜日別特売
RT4S4LC4 1-1415073-1 TE Connectivity インターフェイスリレーモジュール TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40956397

TE Connectivity インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード40956397品番RT4S4LC4 1-1415073-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
コイル電圧 = 24V dc
接点構成 = DPDT
取り付けタイプ = DIN Rail
ターミナルタイプ = ネジ
長さ = 77mm
シリーズ = RT
高さ = 69mm
寸法 = 77 x 15.8 x 69mm
接点材質 = 銀合金
入力電流 = 16.67mA
動作温度 Min = -20℃
VDE、UL / C-UL認定、BEAB、SEMKO. ソケット付. インターフェイスモジュール、RTシリーズ. 完全組み立て済みリレーインターフェイスモジュール DINレール取り付け又はシャーシ取り付け コンタクト材質: AgNi 機械的寿命: DCタイプ: 30 x 10 6 回、ACタイプ: 10 x 10 6 スイッチング電圧: 250 Vac、440 Vac コイルとコンタクト間の絶縁: 5000 V 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする