※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

600W90C ハンマー用コアビット600W(カッター) ミヤナガ 40956501 600W90C ハンマー用コアビット600W(カッター) ミヤナガ 40956501

ハンマー用コアビット600W(カッター)

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40956501 品番 600W90C
参考基準価格(税別)¥27,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

軽量型ハンマードリルのパワーを効率良く刃先に伝える構造によりスピーディーな大口径穴あけが可能。
SDSシャンク採用により、各種の軽量型ハンマードリルに対応。
センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。

刃先径(Φmm)90 有効長(mm)70 カッター長(mm)105 用途無筋コンクリート、ブロック、レンガなどへの穴あけ作業に。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-14
用途:
配管
建設業・工事業

やっぱRC造には、いろいろやっていますが これに限ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする