※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

600W32 ハンマー用コアビット600W(セット) ミヤナガ 40956544 600W32 ハンマー用コアビット600W(セット) ミヤナガ 40956544

ハンマー用コアビット600W(セット)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40956544 品番 600W32
参考基準価格(税別)¥16,740 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

軽量型ハンマードリルのパワーを効率良く刃先に伝える構造によりスピーディーな大口径穴あけが可能。
SDSシャンク採用により、各種の軽量型ハンマードリルに対応。
センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。

刃先径(Φmm)32 有効長(mm)70 用途無筋コンクリート、ブロック、レンガなどへの穴あけ作業に。 仕様穿孔可能材/ブロック 適合(センターピン)600WCP1 適合材無筋コンクリート、モルタル カッター長(mm)105 適合電動機軽量型ハンマードリル(600Wクラス以上)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする