曜日別特売
794611-1 圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40956598

圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)仕様ジェンダー = メス併用 = マイクロMATE-N-LOKコネクタハウジングシリーズ = Micro MATE-N-LOK最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 26AWG最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃TE Connectivity Micro MATE-N-LOK圧着コンタクト. Micro MATE-N-LOK圧着スナップイン式ピンとレセプタクル圧着コンタクトは、Micro MATE-N-LOKコネクタハウジングとの使用に適しています。これらのMicro MATE-N-LOK圧着コンタクトはデュアルビームコンタクト設計になっているので、電気的接続の信頼性が向上します。これらの圧着コンタクトはロックランス機構を採用しているので、コネクタハウジング内で確実に保持されます。これらのMicro MATE-N-LOK圧着コンタクトには、スズめっき又は金めっきのタイプを用意しています。サイズが0.05 → 0.9 mm2 AWG、絶縁直径が最大で1.52 mmのワイヤを終端できます。. 特長と利点. デュアルビームコンタクト設計で、電気的な信頼性が高い ハウジング内はロックランス機構で確実に保持 スズめっき又は金めっき仕上げを用意. 幅広いワイヤサイズ範囲: 0.05 → 0.9 mm2注文コード40956598品番794611-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様
ジェンダー = メス
併用 = マイクロMATE-N-LOKコネクタハウジング
シリーズ = Micro MATE-N-LOK
最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2
端子方法 = 圧着
コンタクトめっき = 錫
最大ワイヤサイズAWG = 26AWG
最低使用温度 = -40℃
最高使用温度 = +105℃
TE Connectivity Micro MATE-N-LOK圧着コンタクト. Micro MATE-N-LOK圧着スナップイン式ピンとレセプタクル圧着コンタクトは、Micro MATE-N-LOKコネクタハウジングとの使用に適しています。これらのMicro MATE-N-LOK圧着コンタクトはデュアルビームコンタクト設計になっているので、電気的接続の信頼性が向上します。これらの圧着コンタクトはロックランス機構を採用しているので、コネクタハウジング内で確実に保持されます。これらのMicro MATE-N-LOK圧着コンタクトには、スズめっき又は金めっきのタイプを用意しています。サイズが0.05 → 0.9 mm2 AWG、絶縁直径が最大で1.52 mmのワイヤを終端できます。. 特長と利点. デュアルビームコンタクト設計で、電気的な信頼性が高い ハウジング内はロックランス機構で確実に保持 スズめっき又は金めっき仕上げを用意. 幅広いワイヤサイズ範囲: 0.05 → 0.9 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする