※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンマー用コアシャンク

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40956763 品番 MHSK2200
参考基準価格(税別)¥8,360 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。
センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。

全長(mm)200 刃先径(Φmm)38〜150 シャンク六角軸 適合電動機重量型ハンマードリル 適合カッターハンマー用コアビットMH 用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40956781
2020-02-20
用途:
台風15号被害による防風ネット設置等
農・林・水産業

ハンマ-ドリルは持っていたので単管(48.6mm)を設置するのに役に立ちました。

1人が参考にしています
対象商品:
40956745
2018-06-24
用途:
コンクリコア抜き時
農・林・水産業

施工の際長さも丁度よく作業がしやすかった。
はずすのも逆さにしてドリルを動かすだけで緩んだので楽だった。

対象商品:
40956824
2017-07-31
用途:
基礎への穴あけ
建設業・工事業

ミヤナガ製品なので、何の問題もなく安心して使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする