※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R035P5 充電ドライバードリル5本入りパック ミヤナガ 40957131 R035P5 充電ドライバードリル5本入りパック ミヤナガ 40957131 R035P5 充電ドライバードリル5本入りパック ミヤナガ 40957131

充電ドライバードリル5本入りパック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40957131 品番 R035P5
参考基準価格(税別)¥5,750 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

充電ドリルで、チャックを取り替えずにそのまま穴あけ。
六角軸シャンク(6.35mm)により、充電インパクトドライバーにダイレクトにワンタッチで取り付けが可能。
一体型のため、フレが少なく、耐久性にも優れています。
独自の超硬チップの採用により優れた切れ味がえられます。

刃先径(Φmm)3.5 有効長(mm)42 全長(mm)90 用途ブロック、モルタル、石膏ボード等への穴あけ作業に。
注意
※充電ドリルは、9.6V以上を使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする