※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MAX13054 SDS-maxビット×540L ミヤナガ 40957183 MAX13054 SDS-maxビット×540L ミヤナガ 40957183 MAX13054 SDS-maxビット×540L ミヤナガ 40957183

SDS-maxビット×540L

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40957183 品番 MAX13054
参考基準価格(税別)¥8,640 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。
ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により優れた電動機のトルク伝達効率。
耐摩耗性、耐衝撃性に優れたチップ採用。(ビット)

用途
コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。(ビット)
あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。(ブルポイント・チゼル)
刃先径(Φmm)13 有効長(mm)400 全長(mm)540 適合材石材・法面、無筋コンクリート 適合電動機電気ハンマードリル シャンク形状SDS-max

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40957296
2020-10-08
用途:
コンクリートの穿孔
建設業・工事業

急遽仕事で必要になったため出荷目安を元に注文しました。しかし出荷が伸び、仕事に間に合わず結局他の物を買うことになってしまい残念でした。

1人が参考にしています
対象商品:
40957235
2015-12-08
用途:
φ17ハンマードリル替刃でφ16の異型鉄筋の打ち込み作業
谷田皿引農地水保全会 様 (農・林・水産業)

使用に関して満足です。改善点は有りません。よく切れてぐんぐん入っていきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする