TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 12V dc, 254 Ω

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40957596 品番V23086C1001A403 1393280-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
仕様
コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = SPDT
スイッチング電流 = 25 A
ターミナルタイプ = スルーホール
シリーズ = K
アプリケーションタイプ = 電力
長さ = 12.9mm
奥行き = 12mm
高さ = 9.9mm
寸法 = 12.9 x 12 x 9.9mm
動作温度範囲 = -40 → +105℃
TE ConnectivityマイクロKシリーズ基板車載用リレー. TE ConnectivityマイクロKシリーズ基板車載用リレーは、電圧範囲が広く、連続通電電流は40 Aとなっています。主な用途: ロック制御回路、座席調整モータ、窓の曇り除去装置、スタータソレノイドスイッチなど. 特長と利点. 基板アセンブリ 最大連続電流: 30 A コンタクト材質: AgSno2 SPCO 寸法: W12 x D12.9 x H9.9 mm
接点構成1c 定格電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする