※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB350LT15 メタルボーラー350LT ミヤナガ 40957883 MB350LT15 メタルボーラー350LT ミヤナガ 40957883

メタルボーラー350LT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)15 注文コード40957883 品番MB350LT15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,300
この商品は刃先径など37種類から選べます 他の種類を見る

小さな力で、高速かつ高精度の穴あけ作業が可能。
カッター交換ワンタッチ方式採用。
刃先には洗練された超硬チップを採用。
センターピン先端に超硬を採用しており、位置決めがより正確に行えます。
円周切削により、切削面積が短く、小馬力の機械で大口径の穴あけが可能。

用途
厚さ35mmまでの鉄板・形鋼・ステンレス版・鋳鉄などへの穴あけに。
造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物の穴あけ作業に最適。
刃先径(Φmm)15 有効長(mm)35 適合材鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄など 適合(シャンクアッセンブリー)モールステーパー/MT-2LT、MT-3LT 刃数6 刃幅(mm)3.7 適合電動機MBロックテック(LT-40)磁気ボール盤他、直立ボール盤、ラジアルボール盤など
注意
※磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤などには別売りのシャンクが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする