DLMB50A55 デルタゴンメタルボーラー500A ミヤナガ 40958276

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLMB50A55 デルタゴンメタルボーラー500A ミヤナガ 40958276
DLMB50A55 デルタゴンメタルボーラー500A ミヤナガ 40958276

デルタゴンメタルボーラー500A

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃先径(Φmm)55
内容量1本注文コード40958276品番DLMB50A55
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

独自の3分割刃先形状により、耐久性が大幅アップ。
小パワーの小型磁気ボール盤でもスムーズに穿孔。
作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。
SM/SN材にも対応。

用途
200ALは厚さ20mmまで、350Aは厚さ35mmまで、500Aは厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。
造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
刃先径(Φmm)55有効長(mm)50適合材鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄など刃数8刃幅(mm)3.2適合電動機小型磁気ボール盤、磁気ボール盤(直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤には別売のシャンクが必要です。)、専用磁気ボール盤( 500A用/日東アトラエースQA-6500)シャンクサイズ(mm)19.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする