※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCHW22C 回転用コアドリル(カッター) ミヤナガ 40959344 PCHW22C 回転用コアドリル(カッター) ミヤナガ 40959344

回転用コアドリル(カッター)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40959344 品番 PCHW22C
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

複合材でも、シャープでスピーディな大口径穴あけが可能に。
回転ドリルでシャープな切れ味を生み出す、鋭角な刃先。
もろい材料でも、優れた切れ味で被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。

刃先径(Φmm)22 有効長(mm)130 カッター長(mm)160 用途ラス壁、日本壁、スレート、石膏ボード、塩ビ板などへの穴あけ作業に。 仕様穿孔可能材/塩ビ管、窯業系サイディングボード、FRP、木材、押し出し成型セメント、モルタル チャック寸法(mm)10(Sシャンク) 適合材複合材料 適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする