ワゴジャパン
ワゴジャパンの キャビネット / プラボックス
ワゴジャパンの キャビネット
ワゴジャパンの キャビネットパーツ
アース・銅バー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
40959504
品番
2004-1207
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
適合電線(mm
2
)
0.5〜4(6)
※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
端子間ピッチ(mm)
6.2
仕様
2線用
色
グリーンイエロー
取付方式
DINレール
定格電圧(V)
800
結線方式
スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
入出力数
1対1
定格電流(UL)(A)
30