※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤナガ
ミヤナガの ホールソー・コアドリル
ミヤナガの コアドリル
ミヤナガの コアドリルカッター
ハイブリットコアドリル(カッター)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40959667
品番
PCH27C
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。
独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。
用途
キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。
金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。
プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。
木質フロアの穴あけに。
刃先径(Φmm)
27
有効長(mm)
50
カッター長(mm)
70
仕様
穿孔可能材/金属(1mm厚)、人造大理石、窯業系サイディングボード
チャック寸法(mm)
10(Sシャンク)
適合材
複合材料、金属系サイディングボード、木材、FRP、塩ビ管、プラ排水マス
適合電動機
電気ドリル(回転専用でお使いください。)