PCH32C ハイブリットコアドリル(カッター) ミヤナガ 40959694 PCH32C ハイブリットコアドリル(カッター) ミヤナガ 40959694

ハイブリットコアドリル(カッター)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40959694 品番 PCH32C
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。
独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。

用途
キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。
金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。
プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。
木質フロアの穴あけに。
刃先径(Φmm)32 有効長(mm)50 カッター長(mm)70 仕様穿孔可能材/金属(1mm厚)、人造大理石、窯業系サイディングボード トラスコ品番408-5531 チャック寸法(mm)10(Sシャンク) 適合材複合材料、金属系サイディングボード、木材、FRP、塩ビ管、プラ排水マス 適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40959721
2016-08-31
用途:
配管等の穴あけ作業。
株式会社長谷川商店 様

ほぼ何の部材でも開くので非常に便利なコアです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする