※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCC25C コンポジットコアドリル(カッター) ミヤナガ 40960281 PCC25C コンポジットコアドリル(カッター) ミヤナガ 40960281

コンポジットコアドリル(カッター)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40960281 品番 PCC25C
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

手持ち電気ドリルで、樹脂系人造大理石・FRP・複合材料及び、木材などの穴あけが可能。
ケビキ刃の採用により、繊維質の材料にきれいな穴あけが可能。

用途
合板・石膏ボード・内装材などの穴あけに。
FRP・塩ビなどの樹脂材料への穴あけに。
樹脂系人造大理石への穴あけに。
2×4などの木材の穴あけに。
刃先径(Φmm)25 有効長(mm)100 カッター長(mm)120 仕様穿孔可能材/塩ビ管、人造大理石 チャック寸法(mm)10(Sシャンク) 適合材木材、FRP、複合材料 適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする