※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤナガ
ミヤナガの ホールソー・コアドリル
ミヤナガの コアドリル
ミヤナガの コアドリルカッター
コンポジットコアドリル(カッター)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40960297
品番
PCC28C
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
手持ち電気ドリルで、樹脂系人造大理石・FRP・複合材料及び、木材などの穴あけが可能。
ケビキ刃の採用により、繊維質の材料にきれいな穴あけが可能。
用途
合板・石膏ボード・内装材などの穴あけに。
FRP・塩ビなどの樹脂材料への穴あけに。
樹脂系人造大理石への穴あけに。
2×4などの木材の穴あけに。
刃先径(Φmm)
28
有効長(mm)
100
カッター長(mm)
120
仕様
穿孔可能材/塩ビ管、人造大理石
チャック寸法(mm)
10(Sシャンク)
適合材
木材、FRP、複合材料
適合電動機
電気ドリル(回転専用でお使いください。)