※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCEW120R 塩ビ管用コアドリル(セット) ミヤナガ 40960622 PCEW120R 塩ビ管用コアドリル(セット) ミヤナガ 40960622

塩ビ管用コアドリル(セット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)120 セット内容センタードリルPCHWCD175・LシャンクSDSプラスPCSKLR・コアドリルPCEW120C 注文コード40960622 品番PCEW120R
参考基準価格(税別)¥32,770 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は刃先径・セット内容9種類から選べます 他の種類を見る

塩ビ管への正確な大口穴あけ専用。
回転ドリルで高速穴あけのできる、切れ味を重視した刃先形状。
ワンタッチ方式の採用で、カッターとシャンクを簡単に分解でき、切削片の取り出しが容易。

セット内容センタードリルPCHWCD175・LシャンクSDSプラスPCSKLR・コアドリルPCEW120C 刃先径(Φmm)120 有効長(mm)80 用途下水道用塩ビ管への大口穴あけ作業に。 仕様穿孔可能材/窯業系サイディングボード チャック寸法(mm)13(Lシャンク) 適合材塩ビ管 カッター長(mm)110 適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
注意
※塩ビ管の中でもリブ付き硬質塩化ビニール管(通称:塩ビリブパイプ)と呼ばれる塩ビ管は表面が凹凸になっている為、超硬チップでは引っかかり、場合によっては割れや欠けが起こる場合がありますので、こうした塩ビ管には塩ビ管用コアではなく、ハイパーダドリルをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする