PC378019C ホルソー378(カッター) ミヤナガ 40960771

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PC378019C ホルソー378(カッター) ミヤナガ 40960771
PC378019C ホルソー378(カッター) ミヤナガ 40960771

ホルソー378(カッター)

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
刃先径(Φmm)19
19
14
15
16
17
18
20
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
39
40
42
43
44
45
48
49
50
51
52
53
55
56
57
58
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
115
120
内容量1本注文コード40960771品番PC378019C
参考基準価格(税別)¥3,320販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ポリクリック方式により作業性、経済性が大幅に向上。
超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。
厚み4mm以下の被削材を楽々穴あけ。
高回転の電動機が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能。
1.安全性を考えた切り込み量設定方式。
2.切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付き。

用途
鋼板・ステンレス板などへの穴あけ作業に。
FRP・樹脂板などへの穴あけ作業に。
刃先径(Φmm)19有効長(mm)4仕様穿孔可能材/FRP適合(センタードリルS6)PC378CDS6、(センタードリルS)PC378CDS刃幅(mm)2.2チャック寸法(mm)10(Sシャンク)適合材金属適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40960875
2018-04-20
用途: ステンレス板の穴あけに使用
有限会社安田電設

商品の納期が1週間以上かかったので、他所で買った方が良かった。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 40960796
2015-02-14
用途: ステンレス板の穴明け

キッチンのステンレス板の穴明けに使いました。
シュルシュルと綺麗に明きました。
切れるって、こうゆう事だったのか!って感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする